MJ0085 リサイクルタフタスタンドジャケット LIFEMAX 80781420

※NEWカラー

リサイクルタフタスタンドジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
色デイジー
内容量1枚注文コード80781420品番MJ0085
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ニュアンスカラーとミニマルなデザインで
さまざまなコーディネートにも合わせやすく
サスティナブルなライフスタイルを応援する一枚。

色
デイジー
サイズ
M
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
61.5
着丈(cm)
70
素材
タフタ/ポリエステル100%(再生ペット37%使用)
身幅(cm)
57
色番
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする