ヘッドホンフック_ドリンクホルダー付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781455 品番PDA-STN71BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
ペットボトルが置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。
フックは360度回転式なので机の外向きでも内向きでも使用できます。
最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。

質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×180×128 総耐荷重(kg)約1
注意
※熱い飲み物を置かないでください。やけどをするおそれがあります。
※マグカップなどのフタのない容器を置かないでください。こぼれるおそれがあります。
※ドリンク容器の形状によって、確実に固定されない場合があります。
※総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする