ドッキングステーション_USB TypeC

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781726 品番USB-CVDK16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。
SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大65Wの電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
最大10Gbps(理論値)の高速データ転送に対応していますので、容量の大きいデータもスムーズに転送できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。
縦置きに設置できる専用スタンド付きで、デスク上に省スペースに設置することができます。

セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、縦置きスタンド、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書 質量(g)約240 ポート数【全】12ポート、【USB】5ポート、【HDMI】2ポート 電源セルフパワー 適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠※USB 10GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)が名称変更されたもので同じ規格です 最大出力(W)【USB PD】65 ケーブル長(m)1 コネクタ形状パソコン接続側/USB Type-C、アップストリーム/USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB 10Gbps Type-Cコネクタ メス×1、USB 10Gbps Aコネクタ メス×2、USB 5Gbps Aコネクタ メス×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×70×20 動作温度5〜40℃ 動作環境動作温度5〜40℃・動作湿度10〜85%(結露なきこと) 対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDメモリカード/1TB・microSDカード/1TB) 接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1 スロットmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。 動作湿度(%)10〜85 伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します 供給電流(mA)USB 10Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大65W)、USB 10Gbps Type-Cコネクタ/最大900、USB 10Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900 データ転送速度10Gbps 通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 対応プロトコルIPv4、IPv6 ジャック径(Φmm)3.5 4極ミニジャック×1 ケーブルタイプケーブル着脱 LAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする