ドッキングステーション_USB TypeC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781735 品番USB-DKM8S
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パソコンに安定した電力を送るスマートPD搭載のドッキングステーションです。
HDMI×2とカードリーダーを装備したType-Cモバイルドッキングステーションです。
HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
L型アダプタ付き

仕様HDCP:2.2、2、1.4 セット内容L型コネクタ、取扱説明書 質量(g)約117 ポート数【PC接続端子・HDMI】2ポート、【全】6 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格 最大出力(W)約100 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×59×14 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)20 伝送速度(Mbps)1000、100、10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します 供給電流(mA)1500 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD 伝送速度(Gbps)5 対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。 ケーブルタイプ一体型タイプ LAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。、【適合規格】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
注意
※PD 100W対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする