車載ホルダー_タブレット用_産業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781769 品番VEH-TBHLD3
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐久性、セキュリティ性の高い、タブレットホルダーです。
耐荷重は3kgで、重く厚みのある産業用タブレットの設置に最適です。
幅180×奥行き83mmのスペースに貼り付け可能です。
タブレットホルダーには鍵が付いており、また、ブラケットも付属のしめつけキャップでボルトを緩めないと外れない構造で、 セキュリティ性の高い仕様です。

セット内容タブレットホルダー、ブラケット、マウント、しめつけキャップ、鍵×2、取扱説明書 材質タブレットホルダー/強化ナイロン、ブラケット/アルミ合金+強化ナイロン、マウント/アルミ合金+ステンレス 質量(kg)約1.3 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255〜300×298×219 アーム長さ(mm)120 取付け方法両面テープ 適合クランプ直径40mm以下の円柱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする