ドッキングステーション_USB Type-C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80781970 品番USB-CVDK17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
映像出力の他に、各種USBデバイスを接続できるUSB A端子とUSB Type-C端子のハブポートを搭載しています。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
LAN端子を搭載していないので、LAN端子のないノートパソコンや無線LAN環境が構築された社内での利用に最適です。
コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。

仕様USB PD最大入力:100W、USB PD入力ポート:あり セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書) 質量(g)約112 ポート数【全】 7ポート、【USB】4ポート、【HDMI】2ポート 消費電力(W)15 電源セルフパワー・バスパワー両対応 最大出力(W)【USB PD】85 ケーブル長(m)1 コネクタ形状アップストリーム/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス、ダウンストリーム、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×62×19 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 動作温度5〜40℃ 動作湿度(%)10〜85 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) 対応解像度ディスプレイ1台接続時/最大3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/最大3840×2160(4K/30Hz)+1920×1080(フルHD/60Hz)※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります ケーブルタイプケーブル着脱
注意
※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする