LIFEMAX
ドライポンチョ(ポリジンW加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ブラック
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80782278
品番
MK7106
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
屋外イベントの冷却グッズやチームの熱中症対策に。
ポリジンの効果で汗のニオイもしっかり抑制
色
ネイビー
色番
8
サイズ
F
幅(cm)
145、フード幅:27
丈(cm)
65、フード丈:31