曜日別特売
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671

LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671
LD-GPA/YL5 LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム 80782671

LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTPLD-GPA/YL5

(25件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
ケーブル長(m)約5 ※コネクター含まず
色イエロー
内容量1個注文コード80782671品番LD-GPA/YL5
参考基準価格(税別)¥2,343販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ケーブル長(m)
約5 ※コネクター含まず
伝送速度(Gbps)
最大10 ※理論値
伝送帯域(MHz)
500
導体
ヨリ線(24AWG)
色
イエロー
仕様
●PoE:×●スリムコネクター:○●ツメ折れ防止プロテクター:○●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●十字介材:○
規格
Cat6A(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
インターフェース
RJ45コネクター
シールド
×(UTP仕様)
結線方式
ストレート結線
ケーブル径(Φmm)
約6.5
コネクタの有無
両端コネクター付き

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 探し回ってました(ここで簡単に見つかった)
運輸・通信業

こういうニッチなモノが手に入り、助かります。商品は、エレコム製で問題ないです。個人の好みの問題もあるかもしれませんが。

対象商品 : 75916163
2025-09-15
用途: 家
その他業種

測ったら100もなかった。まだ無線LANの方が良かったと言う事実

1人が参考にしています
対象商品 : 73822963
2023-11-06
用途: シーケンサーと検査基板との通信
製造業

線がしなやかで取り回しが楽です。ロックレバーのカバーが付いていてレバーが折れる心配が無いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 75916181
2023-11-28
用途: クレジット決済装置の通信用途に使用
レザークラフトぱれっと 様(卸売・小売業)

問題なし、10mの長さですが、問題なく通信できてる様です。

対象商品 : 73823103
2022-12-21
用途: ルーターから複合機の接続

管理事務所内のルーターとコピー複合機との接続で使用。普通に安定して使用できています。また注文すると思います。

対象商品 : 75916181
2022-03-04
用途: 室内に有線でのネット環境作り。
学校法人兵庫医科大学 様(教育・研究機関)

Wi-Fi環境でも可能だが、あえて有線でのネット環境作りを目指しました。
細い線構造なので、自由に配置できました。
感謝、感謝。

対象商品 : 75916181
2021-09-21
用途: 研究室の有線LANを構築させる
学校法人兵庫医科大学 様(教育・研究機関)

無線LANも良いのですが、圧倒的に有線LANの方が良いと判断してHABをかませて有線LANを構築するのに使用しました。
ケーブル自体が軟らかく良かったです。

対象商品 : 73822972
2021-09-07
用途: 社員用
卸売・小売業

既存のケーブルの爪が折れ、重い重いと言うので交換してやった。色も黒色でカッコ良いし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする