ホーザン
プラスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
80783975
品番
D-140-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
180
質量(g)
36
先端サイズ
(+)No.0
軸長(mm)
100
ハンドル径(Φmm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80783975
D-140-100
40412592
D-540-100
プラスドライバー
ホーザン
1本
¥
399
税込
¥
439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)