オイルシート BOLタイプ カット

オイルシート BOLタイプ カット - 橋本クロスオイルシート BOLタイプ カット - 橋本クロスオイルシート BOLタイプ カット - 橋本クロスオイルシート BOLタイプ カット - 橋本クロスオイルシート BOLタイプ カット - 橋本クロス

メーカー従来品と比べ、液体の、床への染み出しや転倒リスクを軽減し、作業現場で安心してお使いいただけます。
裏面にフィルム層を追加し、吸収した液体を透過させません。
厚手で破れにくく、通路やドラム缶等の下に敷いて油汚れの吸着等にもご利用頂けます。
出入り口に設置しやすい玄関マットサイズ
衣類に使用できないペットボトルリサイクル繊維でつくりました。

用途
オイル・水・溶剤用。
通路に敷いて靴底の油分、水分の除去に。
作業者の足元に。
ドラム缶などの下に。
トラスコ品番
694-9316
材質
ポリエステル(ペットボトルリサイクル繊維)、PE/EVA
厚さ(mm)
5
色
グレー
縦(mm)
600
横(mm)
900
吸収量(L/箱)
油:55、水:55
吸収量(L/本)
油:2.2
内容量
1ケース(25枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82741806BOLC-9060
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする