曜日別特売
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466

F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466
F-109D 表面抵抗計 ホーザン 80784466

表面抵抗計F-109D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784466
品番
F-109D
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。

用途
ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。
静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。
読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン
1で選択できます。
付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。
操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。
QRコード
2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。
個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値
3に照らし、自動的に合否を判定。
保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。
規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。
データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。
1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。
2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。
付属品
電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース
測定範囲
【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下
質量(g)
70(電池含まず)
外形寸法(mm)
40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130
電源
積層(6LR61/6LF22)電池×1 付
記録媒体
microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)
読取
QRコード
電源(個)
単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1
電池寿命
1000回以上(常時測定モード時)
確度
±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)
記録ファイル形式
CSV
印加電圧(V)
測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100
記録モード
日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果
総質量(kg)
5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする