曜日別特売
F-109-6 データロガー ホーザン 80784475

F-109-6 データロガー ホーザン 80784475
F-109-6 データロガー ホーザン 80784475
F-109-6 データロガー ホーザン 80784475
F-109-6 データロガー ホーザン 80784475
F-109-6 データロガー ホーザン 80784475
F-109-6 データロガー ホーザン 80784475

データロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80784475
品番
F-109-6
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。

用途
お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード
を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。
「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値
に照らし、自動的に合否を判定。
初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。
付属品
接続ケーブル
質量(g)
70(電池含まず)
外形寸法(mm)
40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)
記録媒体
microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)
読取
QRコード
電源(個)
単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1
電池寿命
1000回以上
記録ファイル形式
CSV
記録モード
日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする