※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAM-4025-M12 エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM DIJET(ダイジェット工業) 80785235 MAM-4025-M12 エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM DIJET(ダイジェット工業) 80785235

エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数4 寸法MD(mm)M12 注文コード80785235 品番MAM-4025-M12
参考基準価格(税別)¥42,840 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃数・寸法MD・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

クーラント穴付き

刃数4 寸法C(mm)11 寸法W(mm)19 部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ:A-08 寸法Lf(mm)35 寸法Db(Φmm)22 寸法Dc(Φmm)25 寸法MD(mm)M12 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])40000 適合インサートXOET0803※※PDFR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする