※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
エアロチッパーミニモジュラータイプ MAM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
6
寸法MD(mm)
M16
注文コード
80785287
品番
MAM-6040-M16
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・寸法MD・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クーラント穴付き
刃数
6
寸法C(mm)
14
寸法W(mm)
26
部品番号
クランプねじ:TSW-2567H、レンチ:A-08
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
32
寸法Dc(Φmm)
40
寸法MD(mm)
M16
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
28000
適合インサート
XOET0803※※PDFR