AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護その他関連用品
SH型オープンスパナヘッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80786626
品番
SH10Dx52mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
厚さt(mm)
6.5
適合サイズ
トルクレンチ:10D用
口幅(mm)
W:52
外幅(mm)
S:72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります