富士手袋工業(天牛)
冷感ロングサイズアームカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレー
ブルー
サイズ
LL
L
LL
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
80787808
品番
19-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ロングサイズ(Mは50cm、LとLLは55cm)の冷感アームカバーです。
気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地を使用しており、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果を得ることができます。
用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
色
ブルー
サイズ
LL
幅(cm)
(平置き時)13
長さ(cm)
(平置き時)55
材質
吸水速乾性ポリエステル