19-75 冷感ロングサイズアームカバー 富士手袋工業(天牛) 80787896

19-75 冷感ロングサイズアームカバー 富士手袋工業(天牛) 80787896
19-75 冷感ロングサイズアームカバー 富士手袋工業(天牛) 80787896

冷感ロングサイズアームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
サイズL
内容量1双注文コード80787896品番19-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
¥719

ロングサイズ(Mは50cm、LとLLは55cm)の冷感アームカバーです。
気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地を使用しており、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果を得ることができます。

用途
各種作業、スポーツ、レジャーなど、あらゆる場面にご使用頂けます。
色
グレー
サイズ
L
幅(cm)
(平置き時)12
長さ(cm)
(平置き時)55
材質
吸水速乾性ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする