※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80789025
品番
PF2M710S-01-A-M-X694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
オプション
コネクタ付リード線(2m)
タイプ
表示一体型
単位
SI単位固定
出力仕様
OUT1:NPN;OUT2:NPN
配管口径
Rc1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
(流量レンジ)0.1~10
流量調整弁
流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート
校正証明書
校正証明書なし