曜日別特売
- つむパ ウォールアンカー 一撃セット品 OHSATO(大里) 80793180

- つむパ ウォールアンカー 一撃セット品 OHSATO(大里) 80793180
- つむパ ウォールアンカー 一撃セット品 OHSATO(大里) 80793180

つむパ ウォールアンカー 一撃セット品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80793180
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

石膏ボード用アンカーウォールアンカー一撃の適用板厚に対応したセット商品です。
使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。
セット内容
ウォールアンカー一撃WI-409_30本
ウォールアンカー一撃WI-412_30本
ウォールアンカー一撃WI-416_30本

用途
エアコン室内機の取付などに
材質
鉄
品番
901-4460
タイプ
カサ式金属アンカー(はさみ固定式アンカー)
ねじ径
M4
表面処理
三価クロメート
ケース寸法(mm)
233×170×34
適合材
石こうボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※天井面への使用は、絶対にしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする