サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
外径用ホルダ AWLNR/L (エコターン)
AWLNL2020H0604-A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
勝手
L
L
R
寸法B(mm)
20
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80793968
品番
AWLNL2020H0604-A
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
勝手
L
寸法WF(mm)
25
寸法HF(mm)
20
仕様
Torque:3
寸法Lf(mm)
100
寸法LH(mm)
27
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
MIID
WN 0604...