曜日別特売
QD-LFE1000C12D-Y1 Y軸旋削用CoroCut(R)QDシャンク(480) サンドビック 80794878

代表画像

Y軸旋削用CoroCut(R)QDシャンク(480)QD-LFE1000C12D-Y1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
715-0081
注文コード
80794878
品番
QD-LFE1000C12D-Y1
参考基準価格(税別)¥37,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980
トラスコ品番
715-0081
シャンク幅B(mm)
19.05
シャンク高さH(mm)
19.05
寸法HF(mm)
刃先高さ:19.05
機能長さ(mm)
LF:145
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
WF:3.68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする