メイン画像
サンドビック
Y軸旋削用CoroCut(R)QDシャンク(480)
QD-RFE1000C12D-Y1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
715-0084
注文コード
80794930
品番
QD-RFE1000C12D-Y1
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
715-0084
シャンク幅B(mm)
19.05
シャンク高さH(mm)
19.05
寸法HF(mm)
刃先高さ:19.05
機能長さ(mm)
LF:145
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
WF:3.68