ユニット
通路誘導標識 非常口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
80796050
品番
319-64C
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途
避難誘導用の標識です。
壁面・扉設置用です。
付属品
両面テープ(15×250mm)×2本
トラスコ品番
734-1618
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
取付
貼付タイプ(両面テープ付)
縦(mm)
100
横(mm)
300
表示内容
左矢印(中輝度蓄光)
使用場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。