曜日別特売
SRK109 抗菌シール 丸 ヒサゴ 80798999

SRK109 抗菌シール 丸 ヒサゴ 80798999
SRK109 抗菌シール 丸 ヒサゴ 80798999
SRK109 抗菌シール 丸 ヒサゴ 80798999
SRK109 抗菌シール 丸 ヒサゴ 80798999

抗菌シール 丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1袋(2シート)
注文コード
80798999
品番
SRK109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

不特定多数の人が触れる手すりやドアノブ、ボタンなどに貼って、菌・ウイルス対策!銅が練り込まれているので摩耗しても抗菌・抗ウイルス効果が持続!薄く反発力の少ないシールなので曲面にも貼りやすく、ドアノブやドアハンドルなどに巻き付けて使えます。

用途
病院や介護施設、学校、公共施設など、衛生面に配慮した環境にオススメです。抗菌率99.9%!抗ウイルス率99%!
*JIS Z 2801準拠の抗菌性試験による抗菌活性値2.0以上
*ISO 21702準拠の抗ウイルス性試験による抗ウイルス活性値2.0以上
材質
PVC
寸法(mm)
100×148
ラベルサイズ(mm)
20×20
面付
20面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品の特性上、シールは薄く茶色がかった透明です。
※ 本製品は菌の増殖や菌による接触感染を完全に防止することを保証するものではありません。
※ 金属アレルギーをお持ちの方はご使用をお控えください。
※ 球面や凹凸面、ザラザラした面への貼り付けなど、ご使用状況によってはシールがはがれることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする