曜日別特売
LC682D サーモプロライト ベストグリップ 80800451

手の甲

LC682D サーモプロライト ベストグリップ 80800451
LC682D サーモプロライト ベストグリップ 80800451
LC682D サーモプロライト ベストグリップ 80800451

サーモプロライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)25
内容量1双注文コード80800451品番LC682D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

・手袋内部はアクリルを使用し、更に起毛させているので暖かく、肌触りのよい軽防寒タイプの手袋です。
・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
・独自製法のスベリ止め加工を施しており、抜群のグリップ力を発揮します。

用途
土木作業・建築業・運送業・荷役作業・林業・物流業・日曜大工・家庭での作業
サイズ
LL
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
20.4
材質
樹脂部:天然ゴム、繊維部:アクリル・ポリエステル・その他
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※・コーティング部に洗浄剤・漂白剤・油などが付着した場合、使用後よく洗い落としてください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化したり白くなる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする