曜日別特売
NGJ970 ブレステックダブルサーモ ベストグリップ 80800478

手の甲

NGJ970 ブレステックダブルサーモ ベストグリップ 80800478
NGJ970 ブレステックダブルサーモ ベストグリップ 80800478
NGJ970 ブレステックダブルサーモ ベストグリップ 80800478

ブレステックダブルサーモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
全長(cm)27.5
内容量1双注文コード80800478品番NGJ970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

・繊維部はアクリルパイル裏起毛とポリエステルのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒手袋です。
・手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく、快適です。
・特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性・耐摩耗性に優れています。

用途
冷凍倉庫での作業・運送業・自動車関連・機械工業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・日曜大工
サイズ
LL
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
22.4
材質
樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル・アクリル・その他
色
イエロー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・高濃度の薬品、油類(灯油・マシン油等)、溶剤(ガソリン・ベンゼン等)には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
※・樹脂部にも若干の浸透性があるので、液体が浸透します。液体の取り扱いにはご注意ください。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化・耐光劣化などにより樹脂部が劣化する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする