ミヅシマ工業
ベンチEM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
22.4
14.3
16.4
19.9
22.4
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80801510
品番
241-0210
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
シンプルなデザインで取扱いがしやすい形状です。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等
質量(kg)
22.4
高さ(mm)
本体(厚さ):705
タイプ
背付き
奥行(mm)
本体:580
本体幅(mm)
1800
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)、脚・受金具・内枠・支え:スチール(粉体塗装)、補強パイプキャップ:ポリプロピレン
色
座板:ブルー
フレーム色
ホワイト
グリーン購入法
適合
関連資料:
(0.1MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.45MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文
お送りできません