曜日別特売

ベンチEM

ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業ベンチEM - ミヅシマ工業

板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
シンプルなデザインで取扱いがしやすい形状です。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)、脚・受金具・内枠・支え:スチール(粉体塗装)、補強パイプキャップ:ポリプロピレン
色
座板:ブルー
フレーム色
ホワイト
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801510241-021022.4本体(厚さ):705背付き本体:5801800
¥87,000
¥56,980
¥62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80801528241-023019.9本体(厚さ):705背付き本体:5801500
¥74,000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80801571241-024014.3本体(厚さ):405背なし本体:5351500
¥60,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80801580241-022016.4本体(厚さ):405背なし本体:5351800
¥68,000
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする