曜日別特売
241-0220 ベンチEM ミヅシマ工業 80801580

241-0220 ベンチEM ミヅシマ工業 80801580
241-0220 ベンチEM ミヅシマ工業 80801580
241-0220 ベンチEM ミヅシマ工業 80801580

ベンチEM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
質量(kg)16.4
内容量1台注文コード80801580品番241-0220
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです。
シンプルなデザインで取扱いがしやすい形状です。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

質量(kg)
16.4
高さ(mm)
本体(厚さ):405
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:535
本体幅(mm)
1800
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、グリーン購入法適合品、無鉛塗料使用、座板:ABS樹脂(再生樹脂15%)、脚・受金具・内枠・支え:スチール(粉体塗装)、補強パイプキャップ:ポリプロピレン
色
座板:ブルー
フレーム色
ホワイト
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする