曜日別特売
AKE-04 BULK ZERO 牛本皮 大久保鋏サック コヅチ 80801598

BULK ZERO 牛本皮 大久保鋏サック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80801598
品番
AKE-04
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

業界最軽量クラスの本革ケース!園芸向け。軽くて丈夫なので、職人さんはもちろん、趣味や娯楽の園芸作業にも適しております。

用途
大久保鋏など
材質
生地/牛本革、金具/スチール
質量(g)
単品:160
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×140×35
注意
※破損、縫い合わせ部分のほつれなどが発生した場合は、使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする