曜日別特売
246-0060 キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業 80819229

246-0060 キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業 80819229
246-0060 キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業 80819229
246-0060 キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業 80819229
246-0060 キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業 80819229
246-0060 キャビネットベンチCB4R-LC ミヅシマ工業 80819229

キャビネットベンチCB4R-LC

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80819229
品番
246-0060
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

通常使用可能なベンチだけでなく、簡易防水のついた収納庫としても使用可能なベンチです。
収納スペース1300MM×300MM×高さ320MM

色(本体)
ダークオーク
仕様
ベンチ、再生樹脂使用、アジャスター付、アンカープレート付、グリーン購入法適合品、無鉛化対策品、お客組み立て品、座板(表面被):ASA、座板(内部):ABS発泡(再生100%)、脚:95%再生樹脂(PP・PE)、補強フレーム:SPC(粉体塗装)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生20%)、重量:座板部:約31KG・脚部:約54KG、収納部は強度のあるスチール製の箱型形状で広い収納スペースを確保しています。収納スペース:1300x300xH320mm(開口部:1300x260mm)、簡易防水加工を施しています(完全な防水を保障しておりません)、収納品は付属しておりません。収納物に対するイタズラ防止に星型ネジによる座板部の固定形式を採用しています。取り出し時に必要なトルクレンチは1個標準で付属していますので管理上でも安心です。アンカー固定設置をお願いします。
質量(kg)
85
高さ(mm)
本体(厚さ):476
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:412
本体幅(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする