ミヅシマ工業
ベンチWS1
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80819256
品番
360-0140
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
脚部に集成木材を使用し、座板をステンレスパンチングでデザインした高級感のある屋内向けベンチです。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等
仕様
ベンチ:屋内用、お客様組立製品、ゴム足付き、京都デザイン優品選定商品、本体:ステンレス、側板:集成材
質量(kg)
30
色
座板:ステンレスヘアーライン
高さ(mm)
本体(厚さ):410
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:450
仕上
足:木ニス仕上げ
本体幅(mm)
1800
関連資料:
(0.05MB)
施工とメンテナンス(0.15MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません