曜日別特売

ベンチWS1

ベンチWS1 - ミヅシマ工業ベンチWS1 - ミヅシマ工業ベンチWS1 - ミヅシマ工業

脚部に集成木材を使用し、座板をステンレスパンチングでデザインした高級感のある屋内向けベンチです。
病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、工場、学校、複合施設等

仕様
ベンチ:屋内用、お客様組立製品、ゴム足付き、京都デザイン優品選定商品、本体:ステンレス、側板:集成材
質量(kg)
30
色
座板:ステンレスヘアーライン
高さ(mm)
本体(厚さ):410
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:450
仕上
足:木ニス仕上げ
本体幅(mm)
1800
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80819256360-0140
¥168,000
¥109,800
¥120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする