曜日別特売
240-0410 ランバーベンチLB1 ミヅシマ工業 80819405

240-0410 ランバーベンチLB1 ミヅシマ工業 80819405
240-0410 ランバーベンチLB1 ミヅシマ工業 80819405
240-0410 ランバーベンチLB1 ミヅシマ工業 80819405
240-0410 ランバーベンチLB1 ミヅシマ工業 80819405

ランバーベンチLB1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し15日以内出荷とは
質量(kg)24.5
内容量1台注文コード80819405品番240-0410
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

座板に、割れや腐食を抑制するエコアコールウッドを使用した木製ベンチです。
樹脂加圧注入、寸法安定処理を施された座板は長年に渡って木の美しい外観を保ち続けます。

質量(kg)
24.5
高さ(mm)
本体(厚さ):420
タイプ
背なし
奥行(mm)
本体:455
仕様
ベンチ、座板保存処理加工、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、無鉛塗料使用、座板:天然木(エコアコールウッド:国産杉)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)、アンカー用穴はあいていません
材質
座板:天然木
フレーム色
グリーン
本体幅(mm)
1825
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする