曜日別特売

ランバーベンチLB1

ランバーベンチLB1 - ミヅシマ工業ランバーベンチLB1 - ミヅシマ工業ランバーベンチLB1 - ミヅシマ工業ランバーベンチLB1 - ミヅシマ工業ランバーベンチLB1 - ミヅシマ工業ランバーベンチLB1 - ミヅシマ工業

座板に、割れや腐食を抑制するエコアコールウッドを使用した木製ベンチです。
樹脂加圧注入、寸法安定処理を施された座板は長年に渡って木の美しい外観を保ち続けます。

仕様
ベンチ、座板保存処理加工、お客様組立製品、アンカー固定可:別途、無鉛塗料使用、座板:天然木(エコアコールウッド:国産杉)、座板補強金具:スチール(粉体塗装)、アンカー用穴はあいていません
材質
座板:天然木
フレーム色
グリーン
本体幅(mm)
1825
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
240-0430 8081907180819071240-043040本体(厚さ):420背付き・肘付き本体:620
¥288,000
¥189,800
¥208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
240-0410 8081940580819405240-041024.5本体(厚さ):420背なし本体:455
¥183,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
240-0420 8081942180819421240-042036.2本体(厚さ):780背付き本体:620
¥278,000
¥189,800
¥208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする