TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109

※点灯時

TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109
TAKE-119 LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用 竹村商会 80821109

LEDテープライトCOBタイプ 2m 防水 24v 専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード80821109品番TAKE-119
参考基準価格(税別)¥3,636販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

【こだわり抜いた3つのポイント】
こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】
自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!
こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】
チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!
こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】
暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!

用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ブルー長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)50配線接続片側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
注意
※24vはトラック用です。
※100v用の変換アダプタに繋がれた際の不具合は対応出来ません。
※両面テープは最初から貼ってありますが、貼り付けが弱い場合は、別途強力な物に貼り替えをお願いします。
※切断後の保証は出来ません。必ず到着した時点で全て点灯するかご確認をお願い致します。
※電圧、電流が容量を超えてしまうとチップが焼けてしまいます。必ず取り付ける箇所のヒューズ容量をご確認下さい。
※点灯確認は、正しい電圧でお願い致します。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする