※点灯時

T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80821434 品番TAKE-162
参考基準価格(税別)¥3,181 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【こだわり抜いた3つのポイント】
【POINT.1”安心してバックが出来る”】
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。
【POINT.2”外れる心配がない”】
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。
【POINT.3 ”車検対応”】
竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。
夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。

用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ15×44.5 ホワイト 電圧(V)12 消費電力(W)10 口金T20シングル 入数(個)2
注意
※このバルブはバックランプ専用です。
※バックランプ以外へのご使用は保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする