※点灯時

T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ 12v専用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80821450 品番TAKE-163
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,181 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【こだわり抜いた3つのポイント】
【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】
竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。
この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。
【POINT.2”満足のいく明るさ”】
竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。
竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。
【POINT.3 ”車検対応”】
竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。
この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。
竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。

用途ブレーキランプ専用 寸法(mm)Φ15×44.5 レッド 電圧(V)12 消費電力(W)ブレーキ12/スモール3 口金T20ダブル 入数(個)2
注意
※このバルブはブレーキランプ専用です。
※ブレーキランプ以外へのご使用は保証対象外です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする