※点灯時

マクラ球 T8×28mm T10×31mm 36mm 39mm 41mm 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80821529 品番 TAKE-136
参考基準価格(税別)¥6,818 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

【選ばれる3つのポイント】
選ばれるポイント1つ目【満足のいく明るさ!】
電球の25w相当の明るさで作っているので、自慢のマーカー達も綺麗に光ります!
選ばれるポイント2つ目【幅広い電圧に対応!】
今回のマクラ球は、12v24v兼用なので、トラックはもちろん、乗用車にも取り付けが可能です!
選ばれるポイント3つ目【昼間のような明るい車内に!】
夜は車内が暗いと不便が多いですが、このマクラ球を取り付けるだけで、昼間のような明るさになります。

用途室内灯・ハートマーカー・蝶マーカー・星マーカー等 寸法(mm)Φ8×28 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)2(1個) 口金T8×28mm 消費電流(A)12V/0.2・24V/0.1 入数(個)10 光色電球色
注意
※こちらの商品はマクラ球です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする