※点灯時

ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80821590 品番TAKE-166
参考基準価格(税別)¥1,818 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

こだわり抜いた3つのポイント!
1つ目
【明るく!】
竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、
販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。
そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。
ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。
2つ目
【特殊レンズ】
ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、
光っても光っていなくてもチップが見えません。
こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。
高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。
3つ目
【綺麗に拡散】
ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。
どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。
しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。

用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等 寸法(mm)Φ11×27 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)2.2(1個) 口金T10 極性無極性 入数(個)2 明るさ(Lm)190(1個)
注意
※ウインカーへのご使用は、ハイフラになるので抵抗のご使用をお願いします。

※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。

※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする