明るい。
ハロゲンが70hcdしかなかったのがこれに変えると350hcdに上がった!
5倍の明るさになった。
ただメーター内のハイビームインジケーターランプは点灯しなくなったのでちょっと残念。
イスズ車は車種によってインジケータランプが点灯しないものがあるらしい。
カットラインも完璧。普通に車検通りました。
ヘッドライトをアッセンブリーで交換をした際にノーマル球から交換しました。
明るさは明るくなりましたが、左側に使用したLED球がライト点灯後1分もしないで点滅をするようになってしまいました。
H21年製のライフに装着しました。古い車で当時のオレンジ色ライトは暗く年齢を重ね夜の運転はつらいものがありましたので、試しに交換してみましたがとても明るくて満足です。あとは車検が通るかが問題です。できれば商品に車検対応・非対応などの記載(説明)があると購入しやすいのでは・・・
カットラインもハロゲンと何ら変わりなく出ます。
4000ルーメン良い。思っていたより白い。
以前はFANレスのLEDバルブでした、片方が3年で点かなくなった為、今回はFAN有りのこちらのバルブに変更してみましたが以前より断然明るくなり、例えるなら乗用車の純正LEDヘッドライトとほぼ同等もしくは若干明るい商品で満足でした。あとは高耐久に期待をします。
ロービーム時大変明るい満足です。
ハイビーム時は手前が暗くなるのが残念
2008年デュトロに使用 防水キャップが取付できるか心配していたが、問題なく取付できた。あとはどのくらいもつのか。