共立
背負動力散布機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80824330
品番
DME401A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ
薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。
エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。
仕様
薬剤タンク(L):13
質量(kg)
本体乾燥:8.6
方式
キャブレタ:循環式
使用燃料
混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1
ホース長さ(m)
使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)
燃料タンク容量(L)
0.85
始動方式
iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
385×435×615
排気量(cm
3
)
38.2
注意
※個人宅配送不可商品です。注文時は法人名または屋号が必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません