アイホン
データ変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825870
品番
NLX-PAD
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
FCPEV線を病室(居室)幹線とするナースコールシステム(NFXシリーズ、UBXシリーズなど)から、既設の配線を流用してVi-nurseへ更新する際に使用します。
材質
難燃性PC+ABS樹脂
寸法(mm)
103.5×40.5×22.2
質量(g)
約50
タイプ
データ変換アダプター
電源電圧
NLX-3XPから供給
使用周囲温度(℃)
0~40
色調
ブラック(N1 近似マンセル値)
LAN
イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)