曜日別特売
RVHXW-6XWA-1 制御装置(6系統) アイホン 80826667

RVHXW-6XWA-1 制御装置(6系統) アイホン 80826667
RVHXW-6XWA-1 制御装置(6系統) アイホン 80826667

制御装置(6系統)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80826667
品番
RVHXW-6XWA-1
参考基準価格(税別)¥722,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

6系統 最大192住戸

仕様
エントランスカメラ数:最大4台(カメラ付集合玄関機連動)、小型映像分岐器数:最大90台(映像住戸アダプターがVH-(K)DEP-Nの場合のみ)、管理室親機数:最大4台、通話路数:各系統/1通話路、システム合計/3通話路、集合玄関機数:最大8台
適合
住戸情報盤数:最大192住戸(1系統最大32住戸)、映像分配器数:最大18台(小型映像分岐器を使用する場合は最大12台)
その他
映像路数:各系統/1映像路、システム合計/2映像路、暗証番号設定数:2(ロータリースイッチ設定)
材質
自己消火性ABS樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
460×340×98
質量(kg)
約3.5
備考
系統1に部屋番号101のみ設定済み
タイプ
制御装置(6系統)
消費電力(W)
待受時21 最大39
出力
出力系統数:通話/映像 6系統
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
色調
エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス+セパレーター
通信速度
警報発信装置/1,200bps、宅配ボックス/4,800bps、非接触キーリーダー制御装置/9,600bps、エレベーター制御装置/1,200bps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする