SUNLUCKY(サンラッキー)
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の 体育/スポーツ用品
SUNLUCKY(サンラッキー)の その他運動用品/エクササイズ用品
ボッチャミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80827637
品番
SRP-560
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
テーブルの上や自宅などちょっとしたスペースでボッチャが楽しめるアイテムが登場。直径が60cmと小さいためジュニアの方もプレーできます。
セット内容
ボール×12(レッド6、ブルー6)、ジャック×1、バック付
材質
合成皮革、ボールの硬さ:ミディアム
寸法(mm)
ボール:直径60、梱包サイズ:27×26×21cm
質量(g)
約90(1個)