曜日別特売
MC1860-TU【ワケあり】 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ 80830429

MC1860-TU【ワケあり】 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ 80830429
MC1860-TU【ワケあり】 棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ 80830429
モノタロウ

棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1組
注文コード
80830429
品番
MC1860-TU【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥6,8985,598
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
間口W×奥行D(mm)
1800×600
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
棚板×1枚、中間棚受×2本
厚さ(mm)
棚:35
質量(kg)
12
ホワイトグレー
タイプ
中量ラック200kg用
注意
※間口は、組立てた時の、支柱の端から端までの長さになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 事務所の書類等
製造業

棚がもう一枚ほしかった時に、棚の付属品がそろえることができ、とても助かりました。また棚を間違えて連結用を購入した際にこれも付属として購入できたので、大変助かりました。今後も他の職場で使用したいと思います。

対象商品 : 08210605
2020-11-12
用途: 備品整理
その他業種

棚追加が非常に簡単で、こんな便利なモノがと思います。本当に助かります。仕上げも、問題無いと思います。バリも無いです。不安は定番製品として作り続けて頂けるのかが不安です。廃番になると全く意味が無いです。よろしくお願いします

2が参考にしています
対象商品 : 08210605
2019-10-05
用途: 事務所の整備
製造業

以前は2500円ほどでしたが、今は値上がりしているようです。
バリが多くて組み立て・高さの調整がやりづらい。今後は他社のラックを検討します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 08210605
2018-01-24
用途: 棚の追加

棚受けの形状が異なったものが届いたが、ちゃんと対応していただきました。今回追加の注文です。

2が参考にしています
対象商品 : 08210657
2017-04-12
用途: 工場の部品や工具の整理棚として
建設業・工事業

組立は簡単で、組み立てた後もがっしりとしています。棚も増やせますし、ピッチも変えられるので、満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 08210614
2016-10-18
用途: 収納
日本電話株式会社建設業・工事業

なかなか頑丈でいいが、値段が高い

1が参考にしています
対象商品 : 08210614
2011-04-01
用途: 棚受けのみの使用
株式会社松村鉄工所

棚板は不要であったので、棚受けだけを販売して欲しかった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
棚受けのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27
質問:
同じモノタロウの軽量ラック150kg用にも使用可能でしょうか。
回答:
商品名の通り200kg用になります。
150kg用には使用不可となります。
2024-06-27

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする