40062【ワケあり】 クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80830797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

40062【ワケあり】 クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80830797
40062【ワケあり】 クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80830797
40062【ワケあり】 クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80830797
40062【ワケあり】 クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80830797
40062【ワケあり】 クロメート コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80830797

クロメート コーチスクリュー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(50本)
トラスコ品番
223-9720
注文コード
80830797
品番
40062【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)アウトレット
¥8,798¥6,998

表面処理:クロメートメッキ
頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。

用途
木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
トラスコ品番
223-9720
寸法L(mm)
150
六角対辺(mm)
19
寸法d(mm)
12
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール
表面処理
クロメート
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする