- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 付属品
- 取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約9
- 消費電力(W)
- 最大2.5
- 電源
- バスパワー
- 定格電圧(V)
- 5.0±5%
- 端子形状
- USB Type-A、USB Type-C
- キャップタイプ
- キャップ式(Type-A)、回転式(Type-C)
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 17.2×11.2×68.9
- インターフェース
- USB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
- 保証期間
- 1年
- 動作温度(℃)
- 5~35
- 動作湿度(%)
- 20~80
- 端子数
- 2
- 容量(GB)
- 64