DVD-R DL 8.5GB 8倍速対応 10枚 白
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。製品開発、材料選定、品質管理、品質保証は三菱化学メディアが行っております。独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD-R●個別梱包形態:スピンドルケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし
- 備考
- ワイドエリア印刷対応 直径22mm~直径118mm
- 記憶容量
- 8.5GB
- 入数
- 10枚
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ


























