A6EA-R 100V 60A 60HZ ケンツキ【ワケあり】 単相3線式 電子式電力量計 大崎電気工業 80832416

単相3線式 電子式電力量計

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
定格電流(A)
60
周波数(Hz)
60
注文コード
80832416
品番
A6EA-R 100V 60A 60HZ ケンツキ【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥16,980

機械式と比べ、約3分の1の軽量化・奥行き100mmの薄型化。
機械式と形状・取付ピッチ・端子配列が同じで作業がスムーズ。
30A→60Aへ容量増。
無計量表示がプラスされました。
計量法およびJIS規格に準拠しています。
日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
質量(kg)
0.9
周波数(Hz)
60
定格電流(A)
60
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
付属装置/端子カバー:標準装備
形状
表面形
色
アイアングレー(標準色)
取付方式
表面取付
定格電圧(V)
100
接続方式
表面接続
相線式
単相3線式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする